text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppelringschlüssel 304 11x13 304 11 X13 MM


GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Spezialisten für enge Platzverhältnisse, Für Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Bereichen

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 13
Schlüsselgröße klein (mm) 11
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 7
Höhe des Kopfes groß (mm) 7.5
Halbmond-Modell Ja
Kopfbreite klein (mm) 17
Breite des Kopfes groß (mm) 20.5
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
Offenes Modell Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 85
Model 304
Type Half Moon Ring Spanner

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Spezialisten für enge Platzverhältnisse, Für Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Bereichen

Artikelnummern

Artikelnummer G2167.011.013
EAN 4010886647004
UBB 240120080587
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 6470040

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.