text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppelringschlüssel 2 21 x 24 mm 307 mm tief gekröpft


Nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, * nicht genormt, Satinierte, blendfreie Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und professionell bearbeitet: Ring: dünnwandig, 5° tief vom Schaft abgesetzt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegefestigkeit - bricht und splittert nicht bei Überlastung, dad

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 307
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 24
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 307
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 24
Schlüsselgröße klein (mm) 21
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 13.4
Höhe des Kopfes groß (mm) 14.4
Halbmond-Modell Nein
Kopfbreite klein (mm) 30.9
Breite des Kopfes groß (mm) 35.7
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
Offenes Modell Nein
Marke Gedore

Beschreibung

Nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, * nicht genormt, Satinierte, blendfreie Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und professionell bearbeitet: Ring: dünnwandig, 5° tief vom Schaft abgesetzt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegefestigkeit - bricht und splittert nicht bei Überlastung, dadurch minimiert sich die Verletzungsgefahr, Überlastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefe oder eingelassene Bolzen, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauereinsatz

Artikelnummern

Artikelnummer G2144.021.024
EAN 4010886602584
UBB 240120090230
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 6025820

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.