Doppelringschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel
G2144
G2144.018.021
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
Gedore Doppelringschlüssel 2 18 x 21 mm 285 mm tief gekröpft
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge
285
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
21
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge
285
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Ja
Schlüsselgröße groß (mm)
21
Schlüsselgröße klein (mm)
18
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
12.6
Höhe des Kopfes groß (mm)
13.4
Halbmond-Modell
Nein
Kopfbreite klein (mm)
27
Breite des Kopfes groß (mm)
31.1
Modell mit Ratsche
Nein
Anzahl der Punkte
12
Offenes Modell
Nein
Marke
GEDORE
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, * nicht genormt, Satinierte, blendfreie Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und professionell bearbeitet: Ring: dünnwandig, 5° tief vom Schaft abgesetzt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegefestigkeit - bricht und splittert nicht bei Überlastung, dadurch minimiert sich die Verletzungsgefahr, Überlastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefe oder eingelassene Bolzen, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauereinsatz
Artikelnummern
Artikelnummer
G2144.018.021
EAN
4010886602577
UBB
203120425087
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
6025740
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen