text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppelmaulschlüssel-Satz 6-120 12-teilig AF6-32 mm CV-Stahl verchromt


Nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Schlanke Form, ovaler Schaft, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Satinierte, blendfreie Oberfläche, Backen: exakt auf Nennmaß geschliffen für optimale Auflageflächen, Sicherer Halt durch schlanken Profilschaft, Überlastung durch Verformung erkennbar, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauerein

Artikelnummer G2130.001.800
Schutz der Oberfläche Verchromt
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 12
Gesamtzahl der Werkzeuge 12
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 12
Gesamtzahl der Werkzeuge 12
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Anzahl von Doppelkopfschlüsseln 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel 0
Anzahl der Schlüssel mit drehbarem Kopf 0
Anzahl der Umschaltknarrenschlüssel 0
Breite der Zange (mm) ['6.000', '32.000']
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2355
Model 6-120
Type Double Open Ended Spanner Set

Beschreibung

Nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Schlanke Form, ovaler Schaft, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Satinierte, blendfreie Oberfläche, Backen: exakt auf Nennmaß geschliffen für optimale Auflageflächen, Sicherer Halt durch schlanken Profilschaft, Überlastung durch Verformung erkennbar, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauereinsatz, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2130.001.800
EAN 4010886607787
UBB 240120102605
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6077890
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.