text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000 J 5


Schwarz, Spitzen und Feststellhebel verzinkt, Der gezahnte Bügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich hinaus, dadurch sicheres Arbeiten auch in verdeckten Einbaulagen, Feststellstift auswechselbar, Nicht quetschbarer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert, Präzisionsgefertigt, ölgehärtet und angelas

Artikelnummer G3006.020.005
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Nein
Länge (mm) 565
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Nein
Länge (mm) 565
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 122 - 300
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Auswechselbare Spitzen Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1800
Type Circlip Pliers

Beschreibung

Schwarz, Spitzen und Feststellhebel verzinkt, Der gezahnte Bügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich hinaus, dadurch sicheres Arbeiten auch in verdeckten Einbaulagen, Feststellstift auswechselbar, Nicht quetschbarer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert, Präzisionsgefertigt, ölgehärtet und angelassen, E-8000 J = Paar Ersatzspitzen, Paar Ersatzspitzen lieferbar

Artikelnummern

Artikelnummer G3006.020.005
EAN 4010886670378
UBB 203100013168
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 6703750
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.