text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000 J 3


DIN 5256 Form C, Gerade Spitzen, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzisionsgefertigt, in Öl gehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffen, Schwarz, mit blau getauchten Griffen

Artikelnummer G3005.010.003
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Nein
Länge (mm) 68
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Nein
Länge (mm) 68
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 40 - 100
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 220
Warennummer 8203200000
Type Circlip Pliers

Beschreibung

DIN 5256 Form C, Gerade Spitzen, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzisionsgefertigt, in Öl gehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffen, Schwarz, mit blau getauchten Griffen

Artikelnummern

Artikelnummer G3005.010.003
EAN 4010886670354
UBB 240100000407
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 6703590
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.