text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000/AG A1G


für Sicherungsringe Seeger sowie Benzing, ähnlich DIN 5254 Form A, A 0G - A 1G = Spitzen 30° gewinkelt, A 2G = gerade Spitzen, mit Öffnungsfeder und Einstellschraube zur Öffnungsbegrenzung, hohe Montagesicherheit, die Öffnungsbegrenzung schließt ein Überdrehen kleinster Sicherungsringe aus, geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, präz

Cod Articol G3000.010.001
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Ambalat la 1

Specificații

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 90
Type Circlip Pliers

Descriere

für Sicherungsringe Seeger sowie Benzing, ähnlich DIN 5254 Form A, A 0G - A 1G = Spitzen 30° gewinkelt, A 2G = gerade Spitzen, mit Öffnungsfeder und Einstellschraube zur Öffnungsbegrenzung, hohe Montagesicherheit, die Öffnungsbegrenzung schließt ein Überdrehen kleinster Sicherungsringe aus, geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, präzisionsbearbeitet, in Öl gehärtet und angelassen, schwarz, mit rot getauchten Griffen, schwarz, mit rot getauchten Griffen

Numerele articolelor

Cod Articol G3000.010.001
EAN 4010886670026
UBB 240100002221
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 6700220
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.