text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000/AG A06


Für Sicherungsringe Seeger sowie Benzing, ähnlich DIN 5254 Form A, A 0G - A 1G = Spitzen 30° abgewinkelt, A 2G = gerade Spitzen, Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube zur Öffnungsbegrenzung, Hohe Montagesicherheit, die Öffnungsbegrenzung schließt ein Überdrehen kleinster Sicherungsringe aus, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzisionsgefertigt, in Öl gehärtet und angelassen, Schwarz, mit rot getauchten Griffen, Schwarz, mit rot getauchten Griffen

Artikelnummer G3000.010.000
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Nein
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Nein
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) ['1.500', '3.500']
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 90
Warennummer 8203200000
Type Circlip Pliers

Beschreibung

Für Sicherungsringe Seeger sowie Benzing, ähnlich DIN 5254 Form A, A 0G - A 1G = Spitzen 30° abgewinkelt, A 2G = gerade Spitzen, Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube zur Öffnungsbegrenzung, Hohe Montagesicherheit, die Öffnungsbegrenzung schließt ein Überdrehen kleinster Sicherungsringe aus, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzisionsgefertigt, in Öl gehärtet und angelassen, Schwarz, mit rot getauchten Griffen, Schwarz, mit rot getauchten Griffen

Artikelnummern

Artikelnummer G3000.010.000
EAN 4010886670019
UBB 240100002148
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 6700140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.