Sicherungsringzange, gebogene Außenringe
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
Zangen & Pinzetten
Sicherungsringzange
Sicherungsringzange, gebogene Außenringe
G3000.020.001
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
Gedore Ciclipzange 8000/AG A01G
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G3000.020.001
Ausführung
Rechtwinklig
Isoliert
Ja
mit Feder
Ja
Länge (mm)
33
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Rechtwinklig
Isoliert
Ja
mit Feder
Ja
Länge (mm)
33
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für Außensicherungsringe
Ja
Auswechselbare Spitzen
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
95
Type
Circlip Pliers
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
für Sicherungsringe Seeger sowie Benzing, ähnlich DIN 5254 Form B, 90° abgewinkelte Spitzen, mit Öffnungsfeder und Einstellschraube zur Öffnungsbegrenzung, hohe Montagesicherheit, die Öffnungsbegrenzung schließt ein Überdrehen kleinster Sicherungsringe aus, GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl geschmiedet, präzisionsbearbeitet, in Öl gehärtet und angelassen, schwarz, mit rot getauchten Griffen, schwarz, mit blau getauchten Griffen
Artikelnummern
Artikelnummer
G3000.020.001
EAN
4010886670064
UBB
240100002486
UNSPSC
27112140
Hersteller Artikel Nr
6700650