text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000 A 6


Schwarz, Spitzen und Feststellhebel verzinkt, Der gezahnte Bügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich hinaus, Dadurch ist ein sicheres Arbeiten auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet, Feststellstift auswechselbar, Nicht quetschbarer Auslösehebel mit Griffmulden, rot tauchisoliert, Präzisionsgefertigt, ö

Artikelnummer G3002.020.006
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Nein
Länge (mm) 585
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Nein
Länge (mm) 585
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 225 - 400
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore

Beschreibung

Schwarz, Spitzen und Feststellhebel verzinkt, Der gezahnte Bügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich hinaus, Dadurch ist ein sicheres Arbeiten auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet, Feststellstift auswechselbar, Nicht quetschbarer Auslösehebel mit Griffmulden, rot tauchisoliert, Präzisionsgefertigt, ölgehärtet und angelassen, E-8000 A = Paar Ersatzspitzen, Paar Ersatzspitzen erhältlich

Artikelnummern

Artikelnummer G3002.020.006
EAN 4010886670194
UBB 203100011915
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 6701970
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.