text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 5 Circlip Pliers 122-300mm Straight Tip 550mm


Nero, punte e leva di bloccaggio zincate, La staffa dentata impedisce che le gambe della pinza vadano oltre l'area di lavoro consentita, Ciò garantisce un lavoro sicuro anche in posizioni di montaggio nascoste, Il perno di bloccaggio può essere sostituito, Leva di sbloccaggio non a scatto con incavo per l'impugnatura, con isolamento termico rosso, Lavorazione di precisione, temprato ad olio e ricotto, E-8000 A = coppia di punte di ricambio, Coppia di punte di ricambio disponibili

Article number G3002.020.005
Design Straight
Insulated Yes
With spring No
Length (mm) 555
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Design Straight
Insulated Yes
With spring No
Length (mm) 555
Isolation protection 1000 V No
Chucking range (mm) 122 - 300
Suitable for outside locking rings Yes
Exchangeable tips Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 1800
Commodity code 8203200000
Type Circlip Pliers

Description

Nero, punte e leva di bloccaggio zincate, La staffa dentata impedisce che le gambe della pinza vadano oltre l'area di lavoro consentita, Ciò garantisce un lavoro sicuro anche in posizioni di montaggio nascoste, Il perno di bloccaggio può essere sostituito, Leva di sbloccaggio non a scatto con incavo per l'impugnatura, con isolamento termico rosso, Lavorazione di precisione, temprato ad olio e ricotto, E-8000 A = coppia di punte di ricambio, Coppia di punte di ricambio disponibili

Article numbers

Article number G3002.020.005
EAN 4010886670187
UBB 203100011832
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  6701890
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.