text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000 A 41


DIN 5254 Form B, 90° abgewinkelte Spitzen, mit Öffnungsfeder, mit Klemmschutz, GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, geschmiedet, präzisionsbearbeitet, in Öl gehärtet und angelassen, schwarz, mit rot getauchten Griffen, schwarz, mit blau getauchten Griffen

Artikelnummer G3001.020.041
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 64
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 64
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 85 - 140
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 480
Warennummer 8203200000
Type Circlip Pliers

Beschreibung

DIN 5254 Form B, 90° abgewinkelte Spitzen, mit Öffnungsfeder, mit Klemmschutz, GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, geschmiedet, präzisionsbearbeitet, in Öl gehärtet und angelassen, schwarz, mit rot getauchten Griffen, schwarz, mit blau getauchten Griffen

Artikelnummern

Artikelnummer G3001.020.041
EAN 4010886670279
UBB 240100002064
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 6702780
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.