text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000 A 3


DIN 5254 Form A, Gerade Spitzen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzisionsgefertigt, in Öl gehärtet und angelassen, Schwarz, mit rot getauchten Griffen, Schwarz, mit blau getauchten Griffen

Artikelnummer G3001.010.003
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 69
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 69
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 40 - 100
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 245
Warennummer 8203200000
Type Circlip Pliers

Beschreibung

DIN 5254 Form A, Gerade Spitzen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzisionsgefertigt, in Öl gehärtet und angelassen, Schwarz, mit rot getauchten Griffen, Schwarz, mit blau getauchten Griffen

Artikelnummern

Artikelnummer G3001.010.003
EAN 4010886670163
UBB 240100001496
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 6701620
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.