text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000/AG A21G


für Sicherungsringe Seeger sowie Benzing, ähnlich DIN 5254 Form B, 90° abgewinkelte Spitzen, mit Öffnungsfeder und Einstellschraube zur Öffnungsbegrenzung, hohe Montagesicherheit, die Öffnungsbegrenzung schließt ein Überdrehen kleinster Sicherungsringe aus, GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl geschmiedet, präzisionsbearbeitet, in Öl gehärtet und angelassen, schwarz, mit rot getauchten Griffen, schwarz, mit blau getauchten Griffen

Artículo No. G3000.020.021
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 45
Isolationsschutz 1000 V Nein
Embalado por 1

Especificaciones

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 45
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 150
Warennummer 8203200000
Type Circlip Pliers

Descripción

für Sicherungsringe Seeger sowie Benzing, ähnlich DIN 5254 Form B, 90° abgewinkelte Spitzen, mit Öffnungsfeder und Einstellschraube zur Öffnungsbegrenzung, hohe Montagesicherheit, die Öffnungsbegrenzung schließt ein Überdrehen kleinster Sicherungsringe aus, GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl geschmiedet, präzisionsbearbeitet, in Öl gehärtet und angelassen, schwarz, mit rot getauchten Griffen, schwarz, mit blau getauchten Griffen

Números de artículo

Artículo No. G3000.020.021
EAN 4010886670088
UBB 240100002635
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6700810
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.