text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000 A 51


Spitzen und Verriegelungshebel verzinkt, Hebelgriffende rot tauchisoliert, Fingerschutz, verstärkte Sicherungsarme, präzisionsbearbeitet, ölgehärtet und angelassen, E-8000 A = Paar Ersatzspitzen, Paar Ersatzspitzen lieferbar

Cikkszám G3001.020.051
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Nein
Länge (mm) 560
Isolationsschutz 1000 V Nein
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Nein
Länge (mm) 560
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 122 - 300
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1850
Type Circlip Pliers

Leírás

Spitzen und Verriegelungshebel verzinkt, Hebelgriffende rot tauchisoliert, Fingerschutz, verstärkte Sicherungsarme, präzisionsbearbeitet, ölgehärtet und angelassen, E-8000 A = Paar Ersatzspitzen, Paar Ersatzspitzen lieferbar

Cikkszámok

Cikkszám G3001.020.051
EAN 4010886670286
UBB 203100012582
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6702860
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.