text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000 A 31


DIN 5254 Form B, 90° abgewinkelte Spitzen, mit Öffnungsfeder, mit Klemmschutz, GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, geschmiedet, präzisionsbearbeitet, in Öl gehärtet und angelassen, schwarz, mit rot getauchten Griffen, schwarz, mit blau getauchten Griffen

Cikkszám G3001.020.031
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 53
Isolationsschutz 1000 V Nein
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 53
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 40 - 100
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 235
Type Circlip Pliers

Leírás

DIN 5254 Form B, 90° abgewinkelte Spitzen, mit Öffnungsfeder, mit Klemmschutz, GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, geschmiedet, präzisionsbearbeitet, in Öl gehärtet und angelassen, schwarz, mit rot getauchten Griffen, schwarz, mit blau getauchten Griffen

Cikkszámok

Cikkszám G3001.020.031
EAN 4010886670255
UBB 240100001983
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6702510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.