text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000 A 01

Article number G3001.020.001
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 29
Isolationsschutz 1000 V Nein

Specifications

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 29
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 3 - 10
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 80
Type Circlip Pliers

Description

DIN 5254 Form B, 90° abgewinkelte Spitzen, mit Öffnungsfeder, mit Klemmschutz, GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, geschmiedet, präzisionsbearbeitet, in Öl gehärtet und angelassen, schwarz, mit rot getauchten Griffen, schwarz, mit blau getauchten Griffen

Article numbers

Article number G3001.020.001
EAN 4010886670224
UBB 240100001645
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  6702270
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.