text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vytahovač šroubů 8551 7


Opération : Percez un trou central dans le boulon cassé (voir tableau), tournez l'extracteur de boulon vers la gauche dans ce trou jusqu'à ce qu'il saisisse et retire le boulon (de l'huile pénétrante peut être nécessaire !), choisissez toujours la taille d'extracteur la plus grande possible, sélectionnez des extracteurs de vis aussi grands que possible.

Položka č. G2966.000.007
Priemer 19
Dĺžka (mm) 95
Priemer hrotu (mm) 12.7
Celkový počet nástrojov 1
Počet vyťahovačov skrutiek 1
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 19
Dĺžka (mm) 95
Priemer hrotu (mm) 12.7
Celkový počet nástrojov 1
Počet vyťahovačov skrutiek 1
Veľkosť závitu malá (metrická) 24
Veľkosť závitu veľká (metrická) 33
Značka Gedore
Váha kusu (g) 165
HS kód 82041100
Model 8551
Type Bolt Extractor

Popis

Opération : Percez un trou central dans le boulon cassé (voir tableau), tournez l'extracteur de boulon vers la gauche dans ce trou jusqu'à ce qu'il saisisse et retire le boulon (de l'huile pénétrante peut être nécessaire !), choisissez toujours la taille d'extracteur la plus grande possible, sélectionnez des extracteurs de vis aussi grands que possible.

Čísla materiálu

Položka č. G2966.000.007
EAN 4010886675915
UBB 203107005605
UNSPSC 27111709
Číslo materiálu výrobcu 6759110
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.