text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit-Einsatz 19mm

Artikelnummer 0Y039244
Durchmesser 38
Länge (mm) 100
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Anschlussgröße 3/4 Zoll

Spezifikationen

Durchmesser 38
Länge (mm) 100
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Abmessungen (mm) 19
Größe des Anschlusses (mm) 20
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Beschreibung

Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Sicherungsstift, handbetätigt, Rändelgriff, verchromt, mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert, mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert

Artikelnummern

Artikelnummer 0Y039244
EAN 4010886876435
UBB 500642785470
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 2003511
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.