Stecknüsse
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Stecknüsse & Zubehör
Stecknüsse
1L739006
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
Gedore Bit Buchse 7mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1L739006
Durchmesser
22.5
Länge (mm)
102
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
102
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
22.5
Länge (mm)
102
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
102
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Abmessungen (mm)
7
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Nach DIN 7422, Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelrückhalterille, handbetätigt, mit abrutschsicherer Kreuzrändelung, verchromt, mit eingepresstem Bolzen aus GEDORE Vanadium Spezialstahl, manganphosphatiert
Artikelnummern
Artikelnummer
1L739006
EAN
4010886946848
UBB
500642776891
UNSPSC
27111704
Hersteller Artikel Nr
2950960