Bit-Adapter
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bit-Adapter
2U982902
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
Gedore Bit-Adapter 1/4 3/8
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2U982902
Länge (mm)
27
Größe Bit-Einsatz
1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm)
10
Größe Maschineneinsatz
3/8 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm)
6.3
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge (mm)
27
Größe Bit-Einsatz
1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm)
10
Größe Maschineneinsatz
3/8 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm)
6.3
Marke
Gedore
Type
Adapter Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mit Innensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4") oder C 10 (3/8")
Artikelnummern
Artikelnummer
2U982902
EAN
4010886873595
UBB
500642419666
UNSPSC
41106401
Hersteller Artikel Nr
1973312