text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885X 8 8 mm


Für besonders schweren Einsatz, Sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16), Spitze nach DIN 2325, GEDORE Spezial-Vanadium-Stahl, brüniert, GEDORE Spezial-Vanadium-Stahl, brüniert

Objednací číslo G2431.080.001
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Hexagon
Gesamtlänge (mm) 28
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Baleno po 1

Specifikace

Größe Bit (mm) 8
Verschraubungssystem Hexagon
Gesamtlänge (mm) 28
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Anschlussgröße 5/16 Zoll
Kugelverriegelung Ja
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 8
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 10
Type Screwdriver Bit

Popis

Für besonders schweren Einsatz, Sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16), Spitze nach DIN 2325, GEDORE Spezial-Vanadium-Stahl, brüniert, GEDORE Spezial-Vanadium-Stahl, brüniert

Čísla materiálu

Objednací číslo G2431.080.001
EAN 4010886656938
UBB 203122621147
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6569330
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.