text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885X 6 6 mm


Für besonders schwere Beanspruchung, Sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16), Spitze nach DIN 2325, GEDORE Spezial-Vanadium Stahl, brüniert, GEDORE Spezial-Vanadium Stahl, brüniert

Cod Articol G2431.060.001
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon
Lungime totală (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 6
Sistem de înșurubare Hexagon
Lungime totală (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 10
Type Screwdriver Bit

Descriere

Für besonders schwere Beanspruchung, Sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16), Spitze nach DIN 2325, GEDORE Spezial-Vanadium Stahl, brüniert, GEDORE Spezial-Vanadium Stahl, brüniert

Numerele articolelor

Cod Articol G2431.060.001
EAN 4010886656921
UBB 203122621063
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 6569250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.