text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 5 mm


Für besonders schwere Beanspruchung, nach DIN ISO 2351-3, Sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE Spezial-Vanadium Stahl, brüniert, Spezial-Vanadium Stahl, brüniert

Artikelnummer G2430.050.001
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Innensechskant
Schlüsselweite (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 5
Verschraubungssystem Innensechskant
Schlüsselweite (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Anschlussgröße 5/16 Zoll
Kugelverriegelung Ja
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 8
Zweiseitig Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 10
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

Für besonders schwere Beanspruchung, nach DIN ISO 2351-3, Sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE Spezial-Vanadium Stahl, brüniert, Spezial-Vanadium Stahl, brüniert

Artikelnummern

Artikelnummer G2430.050.001
EAN 4010886656839
UBB 240232962623
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 6568360
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.