text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 10 mm

Auf Bestellung

Für besonders schweren Einsatz, nach DIN ISO 2351-3, Sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE Spezial-Vanadium-Stahl, brüniert, Spezial-Vanadium-Stahl, brüniert

Artikelnummer G2430.100.001
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Innensechskant
Schlüsselweite (mm) 10
Gesamtlänge (mm) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 10
Verschraubungssystem Innensechskant
Schlüsselweite (mm) 10
Gesamtlänge (mm) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Anschlussgröße 5/16 Zoll
Kugelverriegelung Ja
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 8
Zweiseitig Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 15
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

Für besonders schweren Einsatz, nach DIN ISO 2351-3, Sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE Spezial-Vanadium-Stahl, brüniert, Spezial-Vanadium-Stahl, brüniert

Artikelnummern

Artikelnummer G2430.100.001
EAN 4010886656860
UBB 203122620800
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 6568600
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.