Bit-Schraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bit-Schraubendreher
G2406.001.770
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
Gedore Bit 670
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Mit starkem Magnethalter, GEDORE Vanadium Stahl, Vanadium Stahl, verchromt
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
G2406.001.770
Flessibile
No
Lunghezza dell'albero (mm)
100
Lunghezza totale (mm)
210
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Flessibile
No
Lunghezza dell'albero (mm)
100
Lunghezza totale (mm)
210
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Magnetico
No
Impugnatura a T
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
150
Codice merceologico
8466103800
Type
Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mit starkem Magnethalter, GEDORE Vanadium Stahl, Vanadium Stahl, verchromt
Artikelnummern
Artikelnummer
G2406.001.770
EAN
4010886653654
UBB
203122614399
UNSPSC
27112814
Hersteller Artikel Nr
6536590