text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bauknarre 29 36x41 mm


Speziell für den Stahl- und Gerüstbau, Speziell für den Stahl- und Gerüstbau, Speziell für den Stahl- und Gerüstbau

Artikelnummer G2305.036.041
Isoliert Nein
Höhe 74
Gewicht 1377
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 495
Verpakt per 1

Specificaties

Isoliert Nein
Höhe 74
Gewicht 1377
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 495
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Andere
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Nein
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 41
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Ja
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2000
Type Ratchet

Omschrijving

Speziell für den Stahl- und Gerüstbau, Speziell für den Stahl- und Gerüstbau, Speziell für den Stahl- und Gerüstbau

Artikelnummers

Artikelnummer G2305.036.041
EAN 4010886626313
UBB 240120674686
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6263170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.