text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bauknarre 29 24x30 mm


Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Speziell für den Stahl- und Gerüstbau geeignet

Artículo No. G2305.024.030
Isoliert Nein
Höhe 63
Gewicht 1378
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 402
Embalado por 1

Especificaciones

Isoliert Nein
Höhe 63
Gewicht 1378
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 402
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Andere
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Nein
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 30
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Ja
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1050
Warennummer 8204200000
Type Ratchet

Descripción

Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Speziell für den Stahl- und Gerüstbau geeignet

Números de artículo

Artículo No. G2305.024.030
EAN 4010886626276
UBB 240120674439
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6262790
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.