text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bauknarre 29 19X24 mm


Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Speziell für den Stahl- und Gerüstbau geeignet

Artikelnummer G2305.019.024
Länge (mm) 365
Anschlussgröße Andere
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 24
Schlüsselgröße klein (mm) 19
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 365
Anschlussgröße Andere
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 24
Schlüsselgröße klein (mm) 19
Größe des Anschlusses (mm) 24
Umkehrbar Ja
Breite des Kopfes groß (mm) 51.5
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Konstruktion Ratsche Ja
Geeignet für Doppelsechskantmuttern Ja
Geeignet für vorstehende Torx-Schrauben Nein
Geeignet für versenkte Torx-Schrauben Nein
Geeignet für Innensechskantschrauben Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 740
Warennummer 8204200000
Type Ratchet

Beschreibung

Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Speziell für den Stahl- und Gerüstbau geeignet

Artikelnummern

Artikelnummer G2305.019.024
EAN 4010886835029
UBB 500504520726
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 1648926
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.