text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen Kopf H 42 KEL-88


GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, chromatiert, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Angefaste Nasenenden erleichtern das Eindrehen in den Schraubenkopf, Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt, Professionell gehärtet, für lange Lebensdauer, Ununterbrochener Faserverlauf des Stahls - volle Festigkeit, Zähigkeit und Elastizität, Im blauen Kunststoff-Einsa

Artikelnummer G2184.001.780
Ausführung Basis aus Kunststoff
Isoliert Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Basis aus Kunststoff
Isoliert Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 8
Größen (mm) 2 - 10
Anzahl der Schlüssel 9
Mit Kugelkopf Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 350
Type Hexagon Allen Key Set with Ball End

Beschreibung

GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, chromatiert, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Angefaste Nasenenden erleichtern das Eindrehen in den Schraubenkopf, Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt, Professionell gehärtet, für lange Lebensdauer, Ununterbrochener Faserverlauf des Stahls - volle Festigkeit, Zähigkeit und Elastizität, Im blauen Kunststoff-Einsatzhalter (LDPE)

Artikelnummern

Artikelnummer G2184.001.780
EAN 4010886815038
UBB 240120671120
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 1523988
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.