text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Adaptersatz S 2032-05 5-teilig für Handbetätigung

Artikelnummer 3Y048686
Schutz der Oberfläche Verchromt
Anschlussgröße Buchsenseite 3/4 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite 1/4 Zoll
Geprüft nach ISO 3316 Ja
Marke Gedore

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Anschlussgröße Buchsenseite 3/4 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite 1/4 Zoll
Geprüft nach ISO 3316 Ja
Marke Gedore
Type Adapter Set

Beschreibung

Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Artikelnummern

Artikelnummer 3Y048686
EAN 4010886840221
UBB 500632591599
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 1729071
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.