text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Adapter 3019 Antrieb 3/8 Zoll Antrieb 1/2 Zoll Länge 35 mm


Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 36
Anschlussgröße Buchsenseite 3/8 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 12.5
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 36
Anschlussgröße Buchsenseite 3/8 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 12.5
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite Quadratisch (weiblich)
Anschlussgröße an der Werkzeugseite 1/2 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm) 10
Geprüft nach ISO 3316 Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 50
Warennummer 8466103800
Type Adapter

Beschreibung

Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2276.003.019
EAN 4010886623602
UBB 240122064886
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6236010

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.