text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stahl-Rohrabschneider 4584 220020


Durch Austausch der Schneidräder auch für Edelstahlrohre (Größe 2") verwendbar, Gestell aus Temperguss, Mit elastischem Vorschub durch speziell eingebautes Federsystem (Größe 2"), Spindel durch Hülsenverlängerung geschützt, Blau emailliert, Spindel brüniert, blau lackiert, Ausführung mit 3 Schneidrädern siehe Nr. 222

Artikelnummer G2900.000.410
Länge (mm) 380
Rohrdurchmesser (mm) ['10.000', '60.000']
Geeignet für Stahl Ja
Mit Rohrinnenentgrater Nein
Mit Schnellverstellung Nein
Verpakt per 1

Specificaties

Länge (mm) 380
Rohrdurchmesser (mm) ['10.000', '60.000']
Geeignet für Stahl Ja
Mit Rohrinnenentgrater Nein
Mit Schnellverstellung Nein
Anzahl der Schneidräder 3
Teleskopisch Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2060
Type Pipe Cutter

Omschrijving

Durch Austausch der Schneidräder auch für Edelstahlrohre (Größe 2") verwendbar, Gestell aus Temperguss, Mit elastischem Vorschub durch speziell eingebautes Federsystem (Größe 2"), Spindel durch Hülsenverlängerung geschützt, Blau emailliert, Spindel brüniert, blau lackiert, Ausführung mit 3 Schneidrädern siehe Nr. 222

Artikelnummers

Artikelnummer G2900.000.410
EAN 4017981220026
UBB 203185036779
UNSPSC 23241610
Fabrikant artikelnummer 4503400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.