Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Zangen & Pinzetten
Abisolierzange & Abmantelungswerkzeuge
Abisolierzange
G3061.700.160
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
Gedore Abisolierzange 8099-160 VDE
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G3061.700.160
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Mit Drahtschneider
Nein
Gewicht
226
Länge (mm)
160
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Mit Drahtschneider
Nein
Gewicht
226
Länge (mm)
160
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Längsschnitt
Nein
Runde Kante
Ja
Spiralförmiger Schnitt
Nein
Kerbentiefe einstellbar
Nein
Streifenlänge einstellbar
Nein
Abisolierbereich Querschnitt (mm²)
['0.500', '5.000']
Mit Schlagschutz
Nein
Abdeckung des Griffs
Andere
Selbsteinstellend
Ja
VDE-geprüft
Ja
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
180
Type
Wire Stripper
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Für Kabel 0,5 - 5,0 mm2, GEDORE Spezialvergütungsstahl, ölgehärtet, verchromt, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-lagige Check-Tool Isolierung, Paar Ersatzmesser Nr. E-8099, Paar Ersatzmesser Nr. E-8099
Artikelnummern
Artikelnummer
G3061.700.160
EAN
4010886670965
UBB
240104291085
UNSPSC
27111510
Hersteller Artikel Nr
6709600