text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Abisolierzange 160 JCP


V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren der Kunststoffisolierung von ein- und mehradrigen Leitern, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Paar Ersatzmesser Nr. E-8099, Paar Ersatzmesser erhältlich (Nr. E-8099)

Artikelnummer G3061.600.160
Isoliert Nein
Schutz der Oberfläche Verchromt
Mit Drahtschneider Nein
Gewicht 217
Länge (mm) 160
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Schutz der Oberfläche Verchromt
Mit Drahtschneider Nein
Gewicht 217
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Längsschnitt Nein
Runde Kante Ja
Spiralförmiger Schnitt Nein
Kerbentiefe einstellbar Nein
Streifenlänge einstellbar Nein
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) ['0.500', '5.000']
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Selbsteinstellend Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 165
Type Wire Stripper

Beschreibung

V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren der Kunststoffisolierung von ein- und mehradrigen Leitern, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Paar Ersatzmesser Nr. E-8099, Paar Ersatzmesser erhältlich (Nr. E-8099)

Artikelnummern

Artikelnummer G3061.600.160
EAN 4010886670958
UBB 240102201763
UNSPSC 27111510
Hersteller Artikel Nr 6709520
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.