Wasserpumpenzange
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
Zangen & Pinzetten
Wasserpumpenzange
G2574.424.240
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
Gedore 914424 Wasserpumpenzange 33mm Backenöffnung Stahl verchromt 240mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Chrom-Vanadium-Stahl, mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedet, gesenkgeschmiedet
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
G2574.424.240
Isoliert
Nein
Schutz der Oberfläche
Andere
Gewicht
290
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
240
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Schutz der Oberfläche
Andere
Gewicht
290
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
240
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Backe (mm)
35
Max. Wangenöffnung (mm)
33
Funkenarmes Modell
Nein
Breite des Kopfes (mm)
40
Mit Schlagschutz
Nein
Höhe des Kopfes (mm)
7.5
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
290
Model
914424
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Chrom-Vanadium-Stahl, mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedet, gesenkgeschmiedet
Artikelnummern
Artikelnummer
G2574.424.240
EAN
4017981914420
UBB
500617425375
UNSPSC
27112101
Hersteller Artikel Nr
4533310