text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 914417 Wasserpumpenzange 26mm Backenöffnung Stahl verchromt 175mm


Chrom-Vanadium-Stahl, mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedet, gesenkgeschmiedet

Artikelnummer G2574.417.175
Isoliert Nein
Gewicht 150
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 175
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 150
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 175
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Backe (mm) 28
Max. Wangenöffnung (mm) 26
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 33
Mit Schlagschutz Nein
Höhe des Kopfes (mm) 7
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 150
Model 914417

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl, mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedet, gesenkgeschmiedet

Artikelnummern

Artikelnummer G2574.417.175
EAN 4017981914413
UBB 500617425292
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 4533230
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.