text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 900 20 Li-MH LED Handlampe mit Ladeanschluss 620lm Li-Ion Akku


Vielseitig einsetzbare LED/UV-Lampe in schlanker Bauform mit Zusatzfunktionen, Insbesondere für den Automobil- und Industriebereich, aber auch für vielfältige Anwendungen im Freizeitbereich, Stufenlos dimmbar und umschaltbar von LED- auf UV-Licht (zur Leckortung z.B. in Klimaanlagen und Wärmepumpen), Ausschwenkbare Haken an beiden Seiten, Starker Magnet

Artikelnummer 0E341979
Breite 477
Mit Fernbedienung Nein
Länge (mm) 477
Höhe/Tiefe (mm) 50
Lampentyp LED nicht austauschbar
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 477
Mit Fernbedienung Nein
Länge (mm) 477
Höhe/Tiefe (mm) 50
Lampentyp LED nicht austauschbar
Fernsteuerung möglich Nein
Mit Lichtquelle Ja
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 620
Farbe der Leuchte Mehrfarbig
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Leistung der Lampe (W) ['16.000', '16.000']
Lichtstrom (lm) ['620.000', '620.000']
Glühlampe Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Marke Gedore
Model 900 20

Beschreibung

Vielseitig einsetzbare LED/UV-Lampe in schlanker Bauform mit Zusatzfunktionen, Insbesondere für den Automobil- und Industriebereich, aber auch für vielfältige Anwendungen im Freizeitbereich, Stufenlos dimmbar und umschaltbar von LED- auf UV-Licht (zur Leckortung z.B. in Klimaanlagen und Wärmepumpen), Ausschwenkbare Haken an beiden Seiten, Starker Magnet am 45° verstellbaren Fuß und starker Mini-Magnet an der Spitze zum Auffinden verlorener Kleinteile bei beengten Platzverhältnissen, Aufladung wahlweise über das mitgelieferte Netzteil oder eine USB-Schnittstelle, 620 Lumen

Artikelnummern

Artikelnummer 0E341979
EAN 4010886954683
UBB 500704953743
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 3108678
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.