text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8564-03 Drehmomentschlüsselsatz im Blechkoffer 1“ Vierkantantrieb 750-2000Nm 932mm 14-teilig

Artikelnummer 5A960483
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 30000
Gesamtlänge (mm) 932
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 30000
Gesamtlänge (mm) 932
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) ['750.000', '2000.000']
Breite des Kopfes (mm) 60
Größe des Anschlusses (mm) 25
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 50
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Höhe des Kopfes (mm) 40
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 8564-03

Beschreibung

Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 750 - 2000 N-m, Einsetzbar in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und damit genauer als die von der Norm geforderten +/- 4 %, 1"-Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit taktilem Impuls und akustischem Signal, Einzelskala mit einer Skalenteilung von 50 N-m, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht und dennoch robust (da das Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung besteht) und belastbar, sehr werkstattfreundlich, Keine Ungenauigkeiten bei beidhändiger Bedienung oder beim Weghalten vom Griff (wie bei Standard-Drehmomentschlüsseln), Sowohl der Antriebsvierkant als auch der Drehpunkt liegen auf einer Achse, die ein hohes Maß an Anwendersicherheit gewährleistet, kann zur Reduzierung der Arbeitsbelastung des Anwenders verlängert werden, Extrem geringer Verschleiß durch reduzierte Kräfte in einer Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitätsschmiede, Höchste Präzision auch bei extremer Dauerbeanspruchung, Lange Lebensdauer und Standzeiten, Einfache Bedienung - schnelles und sicheres Anziehen von Drehmomenten, Einfaches Einstellen durch formschönen, gegen Verlust gesicherten Einstellknopf am Griffende, Einfach- und Doppelvierkantantrieb für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen

Artikelnummern

Artikelnummer 5A960483
EAN 4002805856437
UBB 500642465693
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7696060
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.