Seitenschneider
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Zangen & Pinzetten
Schneidezangen
Seitenschneider
2H259427
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
Gedore 8350-3 Elektronischer Miniatur-Seitenschneider 1.02mm 8mm Backe 130mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2H259427
Isoliert
Nein
Form
Kraft-Schrägschneider
Länge (mm)
135
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Mit Abisolierfunktion
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Form
Kraft-Schrägschneider
Länge (mm)
135
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Mit Abisolierfunktion
Nein
ESD-geprüft
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Warennummer
82032000
Model
8350-3
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mit Drahthalteklammer, Schneiden gewinkelt 21°, ohne Fase, Schneidwerte: Kupferdraht: max. 1,0 mm / AWG 18, Schneidwerte: Kupferdraht: 1,02 mm/AWG 18
Artikelnummern
Artikelnummer
2H259427
EAN
4010886855669
UBB
500642347222
UNSPSC
23151901
Hersteller Artikel Nr
1828975