Crimpzangen
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
Zangen & Pinzetten
Crimpzange
Crimpzangen
6H938985
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
Gedore 8317-160 JC Bowdenzugschneider 2-4mm 2-Komponenten-Griff 160mm Länge
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6H938985
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm)
5
Isoliert
Nein
Gesamtlänge (mm)
170
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Mit Abisolierfunktion
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm)
5
Isoliert
Nein
Gesamtlänge (mm)
170
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Mit Abisolierfunktion
Ja
Mit Schlagschutz
Nein
VDE-geprüft
Nein
Model
8317-160 JC
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Zum Schneiden von Drahtseilen bis 2 mm Durchmesser und Bowdenzughülsen bis 5 mm Durchmesser sowie für mittelharten Draht, Mit Öffnungsfeder, Transportsicherung und Breitenverstellung, Induktiv gehärtete Schneiden, Innovative GEDORE-Schneidenform erzeugt einen präzisen Schnitt, Geringes Gesamtgewicht, Geringes Gesamtgewicht, Der einfache und robuste 1K-Griff ermöglicht eine ergonomische Handhabung
Artikelnummern
Artikelnummer
6H938985
EAN
4010886877517
UBB
500642389620
UNSPSC
27112147
Hersteller Artikel Nr
2011638
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen