text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8308-6 Elektronik-Rundzange 62 mm Backenlänge mit gerader Spitze 135 mm

Artikelnummer 5C409787
Isoliert Ja
Gewicht 78
Länge (mm) 62
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Backe (mm) 20

Specificaties

Isoliert Ja
Gewicht 78
Länge (mm) 62
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Backe (mm) 20
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Ja
Marke Gedore
Model 8308-6

Omschrijving

Für feinfühlige Arbeiten im Elektronikbereich, Lange Lebensdauer, Spitzen verjüngen sich auf Ø 1 mm, ohne Feilschliff, ESD = electrostatic discharge protection, Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

Artikelnummers

Artikelnummer 5C409787
EAN 4010886840870
UBB 500642387640
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 1743651
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.