Nedtrain Oud
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
Zangen & Pinzetten
Kombizangen
Kombizange starke Hebelwirkung
5X493552
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
Gedore 8250-225 TL Kraft-Kombinationszange 42,2mm Backenlänge gerade Spitze Stahl Grau 225mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5X493552
Isoliert
Ja
Gewicht
345
Länge
225
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Überstehender Schnitt
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
345
Länge
225
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Überstehender Schnitt
Nein
Länge der Backe (mm)
42.2
Mit Schrägschnittzange
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Breite des Kopfes (mm)
27.7
Mit Schlagschutz
Nein
ESD-geprüft
Nein
Geschmiedet
Ja
Höhe des Kopfes (mm)
13
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
8250-225 TL
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Nach DIN ISO 5746, Für schweren Dauereinsatz, Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, Für Flach- und Rundmaterial, Zum Schneiden aller Drahtarten einschließlich Pianodraht, 1. 6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen, ESD = Elektrostatischer Entladungsschutz, Greiffläche mit Feilschliff für besonders effektiven Halt, Grob gezahnte Greifflächen zum sicheren Halten von Schrauben, Rohren etc.
Artikelnummern
Artikelnummer
5X493552
EAN
4010886670804
UBB
500642382690
UNSPSC
27112139
Hersteller Artikel Nr
6708040