Food & Dairy machine building
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
Nedtrain Oud
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
Zangen & Pinzetten
Kombizangen
Kombizange starke Hebelwirkung
8C302327
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
Gedore 8250-200 TL Kraft-Kombizange 39,5 mm Backenlänge gerade Spitze stahlgrau 200 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8C302327
Isoliert
Ja
Gewicht
278
Länge (mm)
200
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Überstehender Schnitt
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
278
Länge (mm)
200
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Überstehender Schnitt
Nein
Länge der Backe (mm)
42
Mit Schrägschnittzange
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Breite des Kopfes (mm)
29.5
Mit Schlagschutz
Nein
ESD-geprüft
Nein
Geschmiedet
Nein
Höhe des Kopfes (mm)
10.5
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
8250-200 TL
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Für schweren Dauereinsatz, Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, Für Flach- und Rundmaterial, Zum Schneiden aller Drahtarten einschließlich Pianodraht, 1. 6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, TL = stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen, ESD = elektrostatischer Entladungsschutz, Greiffläche mit Feilschliff für besonders effektiven Halt, Grob gezahnte Greifflächen zum sicheren Halten von Schrauben, Rohren etc.
Artikelnummern
Artikelnummer
8C302327
EAN
4010886670774
UBB
500642346646
UNSPSC
27112139
Hersteller Artikel Nr
6707740