Nedtrain Oud
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Zangen & Pinzetten
Kombizangen
Kombizange starke Hebelwirkung
7I436453
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
Gedore 8250-200 JC Kraft-Kombizange 39,5 mm Backenlänge gerade Spitze verchromt 200 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7I436453
Isoliert
Ja
Gewicht
221
Länge (mm)
180
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Überstehender Schnitt
Nein
Länge der Backe (mm)
38
Mit Schrägschnittzange
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
221
Länge (mm)
180
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Überstehender Schnitt
Nein
Länge der Backe (mm)
38
Mit Schrägschnittzange
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Breite des Kopfes (mm)
27
Mit Schlagschutz
Nein
ESD-geprüft
Nein
Geschmiedet
Nein
Höhe des Kopfes (mm)
9.8
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Warennummer
82032000
Model
8250-200 JC
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7I436453
EAN
4010886670767
UBB
500642346497
UNSPSC
27112139
Hersteller Artikel Nr
6707660