Nedtrain Oud
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
Zangen & Pinzetten
Kombizangen
Kombizange starke Hebelwirkung
1D511147
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
Gedore 8250-160 TL Kraft-Kombizange 35mm Backenlänge gerade Spitze stahlgrau 160mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1D511147
Isoliert
Ja
Gewicht
172
Länge (mm)
163
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Überstehender Schnitt
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
172
Länge (mm)
163
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Überstehender Schnitt
Nein
Länge der Backe (mm)
35
Mit Schrägschnittzange
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Breite des Kopfes (mm)
22.8
Mit Schlagschutz
Nein
ESD-geprüft
Nein
Geschmiedet
Ja
Höhe des Kopfes (mm)
10.4
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
8250-160 TL
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Für schweren Dauereinsatz, Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, Für Flach- und Rundmaterial, Zum Schneiden aller Drahtarten einschließlich Pianodraht, 1. 6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, TL = stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen, ESD = elektrostatischer Entladungsschutz, Greiffläche mit Feilschliff für besonders effektiven Halt, Grob gezahnte Greifflächen für sicheren Halt von Schrauben, Rohren usw.
Artikelnummern
Artikelnummer
1D511147
EAN
4010886812334
UBB
500642346232
UNSPSC
27112139
Hersteller Artikel Nr
1429574