Kombizangen
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
Zangen & Pinzetten
Kombizangen
Kombizangen
9I327715
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
Gedore 8245-160 JC Kombinationszange 34mm Backenlänge gerade Spitze Stahl verchromt 160mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9I327715
Isoliert
Nein
Gewicht
208
Länge (mm)
160
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Überstehender Schnitt
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Gewicht
208
Länge (mm)
160
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Überstehender Schnitt
Nein
Länge der Backe (mm)
34
Mit Schrägschnittzange
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Breite des Kopfes (mm)
23
Mit Schlagschutz
Nein
ESD-geprüft
Nein
Geschmiedet
Nein
Höhe des Kopfes (mm)
8.8
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
8245-160 JC
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Universalmodell mit schlankem Kopf, ideal für beengte Platzverhältnisse, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, für Flach- und Rundmaterial, für mittelharten Draht, 1,6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griff, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen
Artikelnummern
Artikelnummer
9I327715
EAN
4010886673300
UBB
500642345085
UNSPSC
27112139
Hersteller Artikel Nr
6733070