text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8137-200 JC Mechanikerzange 18,5 mm Backentiefe gebogene Spitze verchromt 200 mm

Artikelnummer 8B992558
Isoliert Ja
Mit Drahtschneider Nein
Gewicht 231
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Mit Drahtschneider Nein
Gewicht 231
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Backe (mm) 74
Mit Schrägschnittzange Nein
Breite des Kopfes (mm) 18.5
Mit Abisolierfunktion Nein
Geschmiedet Ja
Höhe des Kopfes (mm) 9.5
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 8137-200 JC

Beschreibung

Flach-runde, konisch zulaufende Backen, kreuzschraffierte Greifflächen, mit feiner Nase, sanft gewölbte Backen ermöglichen das Halten und Greifen an unzugänglichen Stellen, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

Artikelnummern

Artikelnummer 8B992558
EAN 4010886672310
UBB 500642375017
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 6723190
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.