text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 717-30 Lineal Stahl 1/32 1/16 1/2 Teilung 18 x 300mm

Artikelnummer 1P117578
Breite 18
Flexibel Ja
Dicke (mm) 0.5
Gewicht 10
Länge (mm) 300

Spezifikationen

Breite 18
Flexibel Ja
Dicke (mm) 0.5
Gewicht 10
Länge (mm) 300
Werkstoff Stahl
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Ja
Marke Gedore
Warennummer 90178010
Model 717-30

Beschreibung

Oberkante 1/64, 1/32 und 1/16 Zoll Teilung, Unterkante 1/2 mm und 1/1 mm Teilung, Geätzte Teilung für gute Lesbarkeit, Ablesung von links nach rechts, Flexible Ausführung, Rostfreier Federstahl, Satinierte blendfreie Oberfläche, Abmessungen: 300 x 18 x 0,5 mm, Abmessungen: 300 x 18 x 0,5 mm, Abmessungen: 300 x 18 x 0,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 1P117578
EAN 4010886873687
UBB 500642891898
UNSPSC 27111801
Hersteller Artikel Nr 1965603
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.