Sechskantschlüssel
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel
6Z493548
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
Gedore 42 KEL 1,5 Extra langer Sechskantschlüssel mit Kugelkopf 1,5 mm Chrom-Vanadium-Stahl 91,5 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6Z493548
Gesamtlänge (mm)
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
1.5
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
91.5
Mit Kugelkopf
Ja
Kappe drehbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
91.5
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
1.5
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
91.5
Mit Kugelkopf
Ja
Kappe drehbar
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Warennummer
82054000
Model
42 KEL 1,5
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6Z493548
EAN
4010886816202
UBB
500642596612
UNSPSC
27111710
Hersteller Artikel Nr
1563556